USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★スキャナー
DS-410
DS-730N
DS-760
GT-1500
GT-S85
V37
V370
V600
V800
V850
★プリンター
WF-100
WF-2830
WF-2850
WF-2851
WF-2860
WF-2861
WF-2930
WF-2950
WF-2960
WF-3720
WF-3721
WF-3820
WF-3821
WF-3823
WF-4720
WF-4730
WF-4740
WF-4820
WF-4830
WF-4834
WF-6090
WF-6091
WF-6093
WF-6590
WF-6593
WF-7310
WF-7311
WF-7820
WF-7840
WF-7841
WF-C4310
WF-C4810
WF-C5210
WF-C5290
WF-C5290a
WF-C529R
WF-C5310
WF-C5390
WF-C5710
WF-C5790
WF-C5790a
WF-C579R
WF-C579Ra
WF-C5810
WF-C5890
WF-C869Ra
WF-C878Ra
WF-C879Ra
WF-M1030
WF-M21000a
WF-M21000c
WF-M5191
WF-M5193
WF-M5299
WF-M5299a
WF-M5693
WF-M5799
WF-M5799a
LQ-590II
LQ-590IIN
LQ-780N
AL-M310DN
AL-M320DN
AL-M8150DN
CW-C4030
CW-C6030A
CW-C6030P
CW-C6530A
CW-C6530P
DFX-9000
EC-C7000
ET-15000
ET-16600
ET-16650
ET-2400
ET-2800
ET-2803
ET-2840
ET-2850
ET-3830
ET-3843
ET-3850
ET-4800
ET-4850
ET-5150
ET-5170
ET-5180
ET-5800
ET-5850
ET-5880
ET-8500
ET-8550
ET-M1170
ET-M2170
ET-M3170
EU-m30
FX-890II
GP-M832
L11160
L1118
L1119
L121
L1210
L1218
L1258
L1259
L130
L1300
L14150
L14158
L15150
L15158
L15160
L15168
L15188
L1800
L18050
L18058
L3119
L3151
L3153
L3156
L3158
L3166
L3167
L3168
L3169
L3200
L3206
L3210
L3216
L3218
L3219
L3250
L3251
L3253
L3255
L3256
L3258
L3260
L3266
L3267
L3268
L3269
L3550
L3556
L3558
L3560
L4156
L4158
L4163
L4165
L4166
L4167
L4168
L4169
L4260
L4263
L4266
L4267
L4268
L4269
L5198
L5290
L5296
L5298
L5590
L6168
L6176
L6178
L6198
L6268
L6270
L6276
L6278
L6279
L6290
L6291
L6298
L6460
L6468
L6490
L6498
L655
L6550
L6558
L656
L6570
L6578
L6580
L7188
L805
L8050
L8058
L8160
L8168
L8180
L8188
L850
LQ-2090HII
LQ-2090HIIN
LQ-2090II
LQ-2090IIN
LQ-590II
LQ-780
LW-Z5000WC
LX-350
M101
M105
M1108
M1120
M1128
M1129
M1170
M1178
M1180
M15140
M15146
M15147
M15188
M200
M2110
M2118
M2120
M2128
M2129
M2148
M2170
M2178
M3148
M3170
M3178
M3180
P700
P800
P900
PLQ-50
PLQ-50CS
PLQ-50CSK
PLQ-50CSM
PLQ-50M
PM-401
PP-100II
ST-C2100
ST-C4100
ST-C8000
ST-C8090
ST-M1000
ST-M3000
TM-C3520
TM-C7520G
TM-m30III
TM-m30III-H
TM-m50II
TM-m50II-H
TMT88VII
XP-15000
XP-15010
XP-2101
XP-2200
XP-2205
XP-4100
XP-4101
XP-4105
XP-4200
XP-4205
XP-5100
XP-5200
XP-6001
XP-6100
XP-7100
XP-7101
XP-8600
XP-8700
XP-970
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541665cable-a018-pr000012
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする