曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Canon キヤノン】
★Satera MFP
D300
D350
D450
MF216n
MF222dw
MF224dw
MF226dn
MF229dw
MF232w
MF236n
MF242dw
MF244dw
MF245dw
MF249dw
MF262dw
MF264dw
MF265dw
MF266dn
MF269dw
MF272dw
MF273dw
MF3110
MF3220
MF4010
MF4120
MF4130
MF4150
MF417dw
MF4270
MF4330d
MF4350d
MF4370dn
MF4380dn
MF4410
MF4420n
MF4430
MF4450
MF447dw
MF4550d
MF4570dn
MF457dw
MF4580dn
MF467dw
MF4680
MF4750
MF4820d
MF4830d
MF4870dn
MF4890dw
MF511dw
MF521dw
MF541dw
MF551dw
MF5730
MF5750
MF5770
MF628Cw
MF632Cdw
MF634Cdw
MF642Cdw
MF644Cdw
MF654Cdw
MF656Cdw
MF6570
MF6780dw
MF6880dw
MF7110
MF7140
MF7140N
MF7140ND
MF7210
MF722Cdw
MF7240
MF726Cdw
MF731Cdw
MF7330
MF733Cdw
MF7350N
MF735Cdw
MF741Cdw
MF7430
MF7430D
MF743Cdw
MF7450N
MF7455DN
MF7455N
MF745Cdw
MF751Cdw
MF7525F
MF753Cdw
MF755Cdw
MF7625F
MF8030Cn
MF8040Cn
MF8050Cn
MF8080Cw
MF8170
MF8180
MF8230Cn
MF8280Cw
MF832Cdw
MF8330Cdn
MF8340Cdn
MF8350Cdn
MF8380Cdw
MF8450
MF8530Cdn
MF8570Cdw
MF9220Cdn
W2200
W2200S
W6200
W6400
W7200
W7250
W8200
W8400
★CanoScan/キヤノスキャン
3000F
4400F
5000
5200F
5400F
5600F
8000F
8200F
8400F
8400FV
8600F
9000F Mark II
9900F
9950F
9950FV
D1230U
D1250U2
D1250U2F
D2400U
D2400UF
D646U
D660U
DR-M1060II
DR-M140II
FB1210U
FB630Ui
FB636U
FS4000US
imageFORMULA R30
LiDE 20
LiDE 30
LiDE 40
LiDE 50
LiDE 500F
LiDE 500FV
LiDE 60
LiDE 70
LiDE 80
N1220U
N1240U
N656U
N676U
・ミニフォトプリンター
★SELPHY/セルフィー
CP-200
CP-300
CP-330
CP400
CP500
CP510
CP600
CP710
CP720
CP730
CP740
CP750
CP760
CP770
CP780
CP790
CP800
DS700
DS810
ES1
ES2
ES3
ES30
ES40
★IDカードプリンター
PR-C101
★ケーブルIDプリンター
MK5000
MK3000
★プレート&シートプリンター
PP550
★プロジェクター
LV-WU360
LV-WX370
LV-X350
LH-WU350UST
LH-WX370UST
SX6
SX7
SX7 MarkII
SX50
SX60
X600
X700
LV-5210
LV-5220
LV-7210
LV-7215
LV-7220
LV-7225
LV-7340
LV-7345
LV-7350
LV-7355
LV-7545
LV-7555
LV-7565
LV-7575
LV-7585
LV-7590
LV-S1
LV-S2
LV-S3
LV-X1
LV-X2
LV-X4
LV-WX300UST
LV-WX300USTi
LX-MU700
★Satera
LBP-1110Premium
LBP-1110SE
LBP-1120
LBP121
LBP-1210
LBP122
LBP-1310
LBP-1420
LBP-1510
LBP161
LBP-1610
LBP162
LBP-1620
LBP-1710
LBP-1810
LBP-1820
LBP1910
LBP-2050
LBP221
LBP224
LBP-2300
LBP-2360
LBP241
LBP-2410
LBP244
LBP251
LBP-2510
LBP252
LBP-2710
LBP-2810
LBP3000
LBP3000B
LBP3100
LBP312i
LBP3200
LBP321
LBP3210
LBP322i
LBP3300
LBP3310
LBP3410
LBP-350
LBP3500
LBP351i
LBP352i
LBP3600
LBP361i
LBP362i
LBP3700
LBP3800
LBP3900
LBP3910
LBP3920
LBP3930
LBP3950
LBP3970
LBP3980
LBP411
LBP441
LBP441e
LBP442
LBP443i
LBP451
LBP451e
LBP452
LBP453i
LBP5000
LBP5050
LBP5050N
LBP5100
LBP5200
LBP5300
LBP5400
LBP5500
LBP5600
LBP5600SE
LBP5610
LBP5700
LBP5800
LBP5900
LBP5900SE
LBP5910
LBP5910F
LBP6030
LBP6040
LBP611C
LBP612C
LBP6200
LBP621C
LBP622C
LBP6230
LBP6240
LBP6300
LBP6330
LBP6340
LBP651C
LBP652C
LBP654C
LBP6600
LBP661C
LBP662C
LBP664C
LBP6700
LBP6710i
LBP671C
LBP672C
LBP674C
LBP7010C
LBP7100C
LBP7110C
LBP712Ci
LBP7200C
LBP7200CN
LBP722Ci
LBP7600C
LBP7700C
LBP8100
LBP841C
LBP842C
LBP843Ci
LBP851C
LBP852Ci
LBP853Ci
LBP8610
LBP861C
LBP8620
LBP862Ci
LBP8630
LBP863Ci
LBP8710
LBP8710e
LBP8720
LBP8730i
LBP8900
LBP9100C
LBP9200C
LBP9500C
LBP9510C
LBP9520C
LBP9600C
LBP961Ci
LBP9650Ci
LBP9660Ci
LBP9900Ci
LBP9950Ci
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541586cable-a018-pr000004
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする