USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【YAMAHA ヤマハ】
★シンセサイザー
MONTAGE6 WH
MONTAGE6
MONTAGE7 WH
MONTAGE7
MONTAGE8 WH
MONTAGE8
MU1000 Extended Edition
MU2000 Extended Edition
reface CS
reface DX
★ミキサー
01V96i
AG03-MIKU
MW10
MW10C
MW12
MW12C
MW12CX
MW8CX
★ENSPIRE PRO
C1X-ENST
C2XCP-ENST
C2X-ENST
C3X-ENPRO
C5X-ENPRO
C6X-ENPRO
C7X-ENPRO
S3X-ENPRO
S6X-ENPRO
YUS1ENST
YUS1MhC-ENST
YUS1Wn-ENST
YUS3ENST
YUS3MhC-ENST
YUS3Wn-ENST
YUS5ENST
YUS5MhC-ENS
YUS5Wn-ENST
★アンプ/ヘッドホン
THR10 (V.2)
THR100H Dual
THR100H
THR10C
THR10II Wireless
THR10II
THR10X
THR30A Wireless
THR30II Wireless
THR5 (V.2)
THR5A
★アンプコントロールデバイス
ACU16-C
NHB32-C
★プロセッサー
DME Satellite
DME24N
DME4io-C
DME4io-ES
DME64N
DME8i-C
DME8i-ES
DME8o-C
DME8o-ES
SPX2000
Disklavier(ディスクラビア)
C2XCP-DKV
C2X-DKV
C3-DKVPRO
C3X-DKVPRO
C5X-DKVPRO
C6X-DKVPRO
C7X-DKVPRO
YUS1DKV
YUS1MhC-DKV
YUS1Wn‐DKV
YUS3DKV
YUS3MhC-DKV
YUS3Wn-DKV
YUS5DKV
YUS5MhC‐DKV
YUS5MhC-ENST
YUS5Wn‐DKV
★サイレントピアノ
b113DMC-SC3
b113PWH-SC3
b113SC3
b121SC3
C1TDSH3
C1X-DKV
C1X-SH3
C2-DKV
C2XCP-SH3
C2X-SH3
C3TD-SH3
C3X-SH3
C5X-SH3
C6X-SH3
C7X-SH3
YC1SH
YF101C-SH3
YF101W-SH3
YU11SH3
YU33SH3
YUS1MHC-SH3
YUS1SH3
YUS1WN-SH3
YUS3MHC-SH3
YUS3SH3
YUS3WN-SH3
YUS5MHC-SH3
YUS5SH3
YUS5WN-SH3
★AUDIO/MIDIインターフェース
★MIDIコントローラー
KX49
UW500PLUS
UX256
★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン
b113DMC-SC2
b113PWH-SC2
b113SC2
b121SC2
C1TDSH2
C1X-SH2
C2XCP-SH2
C2X-SH2
C3TD-SH2
C3X-SH2
C5X-SH2
C6X-SH2
C7X-SH2
CK61
CK88
CP1
CP300
CP33
CP4 STAGE
CP40 STAGE
CP5
CP50
CP73 Series
CP88
DGP-5
DGP-7
DGX-220
DGX-230
DGX-620
DGX-630
DKC-900
ELB-01
ELC-02
ELS-01 typeU (ELS-01U)
ELS-01
ELS-01C typeU (ELS-01CU)
ELS-01C
ELS-01CH
ELS-01X typeU (ELS-01XU)
ELS-01X
ELS-02
ELS-02C
ELS-02X
EZ-300
EZ-J220
EZ-J25
KX25
KX49
KX61
KX8
NP-12
NP-15
NP-32
NP-35
NP-V80
P-125a
PSR-E473
SC2
SEP-3000
SHS-300
SHS-500
SKB-J700
YC61
YC73
YC88
YF101C-SH2
YF101W-SH2
YU11SH2
YU33SH2
YUS1MhC-SH2
YUS1SH2
YUS1Wn-SH2
YUS3MhC-SH2
YUS3SH2
YUS3Wn-SH2
YUS5MhC-SH2
YUS5SH2
YUS5Wn-SH2
★後付けユニット
RSC2-1
RSC2-10
RSC2-3
RSC2-30
RSC2-5
RSC3-1,3,10,30
RSC3-5
VSH3-1,2,3
VSH3-10
VSH3-20
★ハーモニーディレクター
HD-300
★アンプ
A-S801
A-U671
AX-V1065
RP-U200
★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー
CD-S2100
CD-S3000
MDP-5
★ステレオレシーバー/スピーカー
NX-N500
R-N2000A
★トリガーモジュール
DTX502
DTX700
DTX900
★ディスクラビアコントロールユニット
DKC-850
★レコーダー
AW1600
AW2400
★電子ドラムセット
DTXT3
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541830cable-a018-pr000029
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする