USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【ローランド】
★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器
TB-3
TD-07DMK
TD-07KV
TD-07KVX
TD-11
TD-11K
TD-11KQ-PS
TD-11KV
TD-15
TD-15K
TD-15KL-S
TD-15KV
TD-17
TD-17K-L
TD-17KV
TD-17KVX
TD-1DMK
TD-1K
TD-1KPX
TD-1KPX2
TD-1KV
TD-25
TD-25K
TD-25KV
TD-25KVX
TD-27
TD-27KV
TD-30
TD-30K
TD-30KV
TD-50
TD-50DP
TD-50K
TD-50K2
TD-50KV
TD-50KV2
TD-50KVX
TD-50X
TM-1
TM-2
TM-6 PRO
TR-6S
TR-8
TR-8S
BK-3
Blues Cube Artist | 80W
Blues Cube Artist
Blues Cube Artist212
Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”
Blues Cube Hot
Blues Cube Stage | 60W
Blues Cube Stage
Blues Cube Tour
CD-01A
EURUS GS-1
F107
F-130R
F-140R
F-20
F701
FA-06
FA-07
FA-08
FANTOM 6
FANTOM 7
FANTOM 8
FANTOM-06
FANTOM-07
FANTOM-08
Fantom-G6
Fantom-G7
Fantom-G8
Fantom-X6
Fantom-X7
Fantom-X8
Fantom-XR
FP-10
FP-2
FP-30
FP-30X
FP-4
FP-4F
FP-5
FP-60
FP-60X
FP-7
FP-7F
FP-80
FP-90
FP-90X
FP-E50
FR-1x
FR-1xb
FR-4x
FR-4xb
FR-8x
FR-8xb
A-300PRO
A-49
A-500PRO
A-500S
A-800PRO
A-88
AIRA & DJ
AT-100
AT-300
AT-500
AT-75
AT-800
AT-900
AT-900C
ATELIER Combo AT-350C
AX-Edge
AX-Synth
GAIA SH-01
GI-20
GO:PIANO88
GO-61P
GP-10
GP-3
GP-6
GP607
GP609
GP-9
GP-9M
GR-55
HandSonic HPD-20
HandSonicHPD-20
HP-107
HP-203
HP205
HP-207
HP-302
HP-305
HP-307
HP-503
HP504
HP-505
HP506
HP-507
HP508
HP601
HP603
HP603A
HP605
HP700 Series
HP702
HP704
HPi-50
HPi-50e
HPi-6
HPi-6F
HPi-6s
HPi-7
HPi-7F
HPi-7LE
HPi-7s
HS-5
INTEGRA- 7
INTEGRA-7
JD-XA
JD-Xi
JUNO-Di
JUNO-DS61
JUNO-DS76
JUNO-DS88
JUNO-Gi
JUNO-STAGE
JUNO-X
JUPITER-50
JUPITER-X
JUPITER-Xm
DJ-202
DJ-505
DJ-707M
DJ-808
DP603
DP-90
DP90e
DP-90S
DP90Se
DUO-CAPTURE EX
DUO-CAPTURE mk2
DUO-CAPTURE
Kiyola KF-10
Kiyola
KR-107
KR107R
KR-115
KR-117M
KR117MR
LucinaAX-09
LX-10
LX-10F
LX-15
LX-15e
LX-17
LX-7
LX705
LX706
LX708
MC-101
MC-707
MC-808
MC-909
MX-1
OCTA-CAPTURE UA-1010
OCTA-CAPTURE
OCTAPAD SPD-30 Version 2
PC-50
PC-80
PCR-1
PCR-300
PCR-500
PCR-800
PCR-M1
PCR-M30
PCR-M50
PCR-M80
PIANO88
SBX-1
SD-20
SD-50
SD-80
SH-201
SonicCell
SP-555
SP-606
SPD-SX Special Edition
SPD-SX
SRI-2
STUDIO-CAPTURE UA-1610
STUDIO-CAPTURE
Super UA
SY-1000
SY-300
SYSTEM-1
SYSTEM-1m
SYSTEM-8
QUAD-CAPTURE
RD-2000
RD-300NX
RD-64
RD-700GX
RD-700NX
RD-700SX
RD-800
RD-88
RG-1
RG-1F
RG-3
RG-3F
RG-3M
RG-7
RG-7-R
RK-100
RK-300
RK-500
RP102
RP107
RP401R
RP501R
RP701
Rubix22
Rubix24
Rubix44
UA-1000
UA-101
UA-25
UA-25EX
UA-3FX
UA-4FX
UA-55
VariOS
VB-99
VC-1
VC-2
V-Combo VR-09
V-COMBO VR-09-B
V-Combo VR-700
V-COMBO VR-730
VERSELAB MV-1
VG-99
V-Piano Grand
VS-2000CD
V-Synth GT
V-Synth
VT-3
VT-4
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541796cable-a018-pr000026
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする