曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【YAMAHA ヤマハ】
★ARIUS(アリウス)
P-143
P-145
P-225
P-S500
YDP-142
YDP-143
YDP-144
YDP-145
YDP-162
YDP-163
YDP-164
YDP-165
YDP-S34
YDP-S35
YDP-S51
YDP-S52
YDP-S54
YDP-S55
YDP-V240
★AvantGrand(アバングランド)
F02
N1
N1X
N3X
NU1
NU1X
P-105
P-115
P-250
P-255
PF-500
PSR-1500
PSR-3000
PSR-E244
PSR-E333
PSR-E344
PSR-E353
PSR-E363
PSR-E373
PSR-E403
PSR-E413
PSR-E423
PSR-E433
PSR-E443
PSR-E453
PSR-E463
PSR-S500
PSR-S550
PSR-S650
PSR-S670
PSR-S700
PSR-S900
PSR-SX600
★Clavinova(クラビノーバ)
CLP-230
CLP-230PE
CLP-240
CLP-240PE
CLP-270
CLP-280
CLP-280PE
CLP-280PM
CLP-306
CLP-330
CLP-330PE
CLP-340
CLP-340PE
CLP-370
CLP-370PE
CLP-380
CLP-380PE
CLP-380PM
CLP-430
CLP-430PE
CLP-440
CLP-440PE
CLP-470
CLP-470PE
CLP-480
CLP-480PE
CLP-535
CLP-535PE
CLP-545
CLP-575
CLP-575PE
CLP-585
CLP-585PE
CLP-635
CLP-635PE
CLP-645
CLP-645PE
CLP-675
CLP-675PE
CLP-685
CLP-685PE
CLP-735
CLP-735PE
CLP-745
CLP-745PE
CLP-775
CLP-775PE
CLP-785
CLP-785PE
CLP-S306PE
CLP-S308PE
CLP-S406
CLP-S408
CLP-S408PE
CSP-150
CSP-150PE
CSP-170
CSP-170PE
CVP-204
CVP-206
CVP-303
CVP-305
CVP-307
CVP-309
CVP-309PE
CVP-309PM
CVP-401
CVP-401PE
CVP-403
CVP-403PE
CVP-405
CVP-405PE
CVP-405PM
CVP-407
CVP-409
CVP-409PE
CVP-409PM
CVP-501
CVP-503
CVP-505
CVP-505PE
CVP-509
CVP-509PE
CVP-509PM
CVP-601
CVP-605
CVP-605PE
CVP-609
CVP-609PE
CVP-609PM
CVP-701
CVP-701B
CVP-705
CVP-705B
CVP-705PE
CVP-709
CVP-709B
CVP-709PE
CVP-709PWH
CVP-805
CVP-809
CVP-905
CVP-909
SCLP-430B
SCLP-5350
SCLP-5450
SCLP-6350
SCLP-6450
SCLP-7350
SCLP-7450
★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)
b113DMC-TC3
b113PWH-TC3
b113TC3
b121TC3
C1X-TA2
C1X-TA3
C3X-TA2
C3X-TA3
EOS BX
MM6
MM8
MO6
MO8
MODX+
MODX
MODX6+
MODX7+
MODX8+
MONTAGE
MOTIF ES6
MOTIF ES7
MOTIF ES8
MOTIF XF6 WH
MOTIF XF6
MOTIF XF7 WH
MOTIF XF7
MOTIF XF8 WH
MOTIF XF8
MOTIF XS6
MOTIF XS7
MOTIF XS8
MOTIF6
MOTIF7
MOTIF8
MOTIF-RACK XS
MOTIF-RACK
MOTIF-RACKES
MOX6
MOX8
MOXF6
MOXF8
MU1000
MU2000
MU500
MX49 BK
MX49 BU
MX49 WH
MX49
MX61 BK
MX61 BU
MX61 WH
MX61
MX88
P-121
P-125
P-45
P-515
reface
S08
S70 XS
S90 ES
S90 XS
S90
SDX4000
VKB-100
YU11TA2
YU11TA3
YU33TA3
YUS1MhC-TA2
YUS1MHC-TA3
YUS1TA2
YUS1TA3
YUS1Wn-TA2
YUS1WN-TA3
YUS3MhC-TA2
YUS3MHC-TA3
YUS3TA2
YUS3TA3
YUS3Wn-TA2
YUS3WN-TA3
YUS5MhC-TA2
YUS5MHC-TA3
YUS5TA2
YUS5TA3
YUS5Wn-TA2
YUS5WN-TA3
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541814cable-a018-pr000028
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする