曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Brother ブラザー】
★ミシン
EMU1601
Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]
Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]
Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]
Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]
Innovis N150
Innovis QC-700
Innovis SE3800D
Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]
Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]
PR1055X
PR680W
PS102X (CPN1101)
SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]
★スタンプ作成機
SC-2000USB
SC-370pc
★プリンター
ADS-2200
ADS-2800W
MFC-L2720DN
MFC-L2730DN
MFC-L2740DW
MFC-L2750DW
MFC-L3770CDW
MFC-L3780CDW
MFC-L5710DW
MFC-L5755DW
MFC-L6820DW
MFC-L6900DW
MFC-L8610CDW
MFC-L8650CDW
MFC-L9550CDW
MFC-L9570CDW
MFC-J615N
MFC-J700D /MFC-J700DW
MFC-J700D/DW
MFC-J705D /MFC-J705DW
MFC-J705D/DW
MFC-J710D/ MFC-J710DW
MFC-J710D/DW
MFC-J720D/ MFC-J720DW
MFC-J720D/DW
MFC-J727D/ MFC-J727DW
MFC-J727D/DW
MFC-J730DN/ MFC-J730DWN
MFC-J730DN/DWN
MFC-J737DN/ MFC-J737DWN
MFC-J737DN/DWN
MFC-J738DN/DWN
MFC-J739DN/DWN
MFC-J800D /MFC-J800DW
MFC-J800D/DW
MFC-J805D /MFC-J805DW
MFC-J805D/DW
MFC-J810DN/ MFC-J810DWN
MFC-J810DN/DWN
MFC-J820DN/ MFC-J820DWN
MFC-J820DN/DWN
MFC-J825N
MFC-J827DN/ MFC-J827DWN
MFC-J827DN/DWN
MFC-J830DN/ MFC-J830DWN
MFC-J830DN/DWN
MFC-J837DN/ MFC-J837DWN
MFC-J837DN/DWN
MFC-J840N
MFC-J850DN /MFC-J850DWN
MFC-J850DN/DWN
MFC-J855DN /MFC-J855DWN
MFC-J855DN/DWN
MFC-J860DN/ MFC-J860DWN
MFC-J860DN/DWN
MFC-J870N
MFC-J877N
MFC-J880N
MFC-J887N
MFC-J890DN/ MFC-J890DWN
MFC-J890DN/DWN
MFC-J893N
MFC-J897DN/ MFC-J897DWN
MFC-J897DN/DWN
MFC-J898N
MFC-J900DN/ MFC-J900DWN
MFC-J900DN/DWN
MFC-J903N
MFC-J904N
MFC-J905N
MFC-J907DN/ MFC-J907DWN
MFC-J907DN/DWN
MFC-J939DN/DWN
MFC-J950DN /MFC-J950DWN
MFC-J950DN/DWN
MFC-J955DN / MFC-J955DWN
MFC-J955DN/DWN
MFC-J960DN-B/W
MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W
MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W
MFC-J980DWN-B/W
MFC-J987DN/ MFC-J987DWN
MFC-J987DN/DWN
MFC-J990DN/ MFC-J990DWN
MFC-J990DN/DWN
MFC-J997DN/ MFC-J997DWN
MFC-J997DN/DWN
MFC-J998DN/DWN
MFC-J1500N
MFC-J1605DN
MFC-J4440N
MFC-J4443N
MFC-J4510N
MFC-J4540N
MFC-J4543N
MFC-J4720N
MFC-J4725N
MFC-J4910CDW
MFC-J4940DN
MFC-J5620CDW
MFC-J5630CDW
MFC-J5720CDW
MFC-J5800CDW
MFC-J5820DN
MFC-J5910CDW
MFC-J6510DW
MFC-J6570CDW
MFC-J6573CDW
MFC-J6580CDW
MFC-J6583CDW
MFC-J6710CDW
MFC-J6770CDW
MFC-J6910CDW
MFC-J6970CDW
MFC-J6973CDW
MFC-J6975CDW
MFC-J6980CDW
MFC-J6983CDW
MFC-J6990CDW
MFC-J6990CDW-A
MFC-J6995CDW
MFC-J6997CDW
MFC-J6999CDW
MFC-J7100CDW
MFC-J7300CDW
MFC-J7500CDW
MFC-J7600CDW
MFC-J7700CDW
★ラベルプリンター/ライター
1500pc
9500pc
CP-210
PT-9300pc
PT-9700PC
PT-9800PCN
PT-P900W
PT-P950NW
QL-1050 TypeA
QL-1115NWB
QL-550
QL-580N
QL-650TD
QL-700
QL-720NW
QL-800
QL-820NWB
QL-820NWBc
RL-700S
TD-4000
TD-4100N
TD-4420DN
TD-4420DNZ
TD-4420TN
TD-4510D
TD-4520TN
TD-4550DNWB
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4750TNWBR
TJ-4021TN
TJ-4121TN
TJ-4121TNR
TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4620TN
TP-M5000N
ピータッチ18N
ピータッチ18R
★スキャナー
ADS-2000
ADS-2500W
★カッティングマシン
SDX85 (CMZ0901)
SDX1000 (CMZ0501)
SDX1200 (CMZ0531)
CM300 (CMZ0102)
CM650W (CMZ0431)
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541568cable-a018-pr000002
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする