USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【KORG コルグ】
★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器
★K Series
opsix SE Platinum
opsix(オプシックス)
opsix
C-520
C-540
C-550MP
C-570MP
C-660
C-670
C-720
D1200mkII
D1600mkII
D16XD
D3200
D32XD
D4
D888
DK-650
DK-680
drumlogue
DS-DAC-10
DS-DAC-100
DS-DAC-10R
G1B Air
Grandstage
HAVIAN 30
i3
ARP 2600 FS
ARP 2600 M
ARP ODYSSEi
ARP ODYSSEY Module
ARP ODYSSEY
K25
K49
K61
K61P
KAOSS DJ
KAOSS PAD KP3+
KAOSS PAD KP3
KAOSSILATOR PRO+
KAOSSILATOR PRO
KHP-2000
KHP-2500
KHP-5000
KingKORG
KONTROL49
KROME EX
KROME
KRONOS (2011)
KRONOS LS
KRONOS SE
KRONOS TITANIUM
KRONOS X
KRONOS
KROSS 1
KROSS 88 MB
KROSS SE
KROSS
KS-1
KS-320
KS-520
Liano
LP-380U
B2
B2N
B2SP
M3 Xpanded
M3
M50
microKEY Air
microKEY
microKEY2
microKONTROL
microKORG XL+
microKORG XL
microSAMPLER
microSTATION
microX
miniKORG 700FS
miniKORG 700S for Mac/Win
minilogue xd module
minilogue xd PW
minilogue xd
minilogue
modwave
monologue
MR-1000
MR-2000S
MS-20 FS
MS-20 mini
MW-1608
MW-2408
NAUTILUS AT
NAUTILUS
NC-500
Nu 1
X50
XE20
XE20SP
Pa1000
Pa1Xpro
Pa300
Pa500
Pa588
Pa5X
Pa600
Pa700
Pa800
Pa900
padKONTROL
plugKEY
prologue
PS60
PX5D
PXR4
EK-50 Limitless
EK-50
R3
RADIAS
RK-100S 2
RK-100S
SQ-1
SV-1 Black
SV-2
taktile
TRITON Extreme
TRITON taktile
VOX Continental 73 BK
VOX Continental
wavestate mk II
wavestate SE Platinum
wavestate
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541726cable-a018-pr000019
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする