USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】
THD-250D2
THD-250T1A
THD-450T1A
THD-500D2
THD-600D3
【SONY ソニー】
★コンポーネントオーディオ
HAR-LH500
PS-HX500
PS-LX300USB
PS-LX310BT
TA-DA5700ES
TA-DA5800ES
TA-ZH1ES
★システムステレオ
CMT-C7NT
CAS-1
CMT-M333NT
CMT-SE7
CMT-SE9
CMT-SX7
LAM-1
LAM-10
LAM-Z03
LAM-Z1
MAP-S1
MDS-SE9
★アクティブスピーカーシステム
CAS-1
SRS-X88
SRS-X9
SRS-X99
SRS-ZR7
★デジタルスチルカメラ
DSC-T1
DSC-T100
DSC-T3
DSC-T33
★デジタルフォトフレーム
DPF-A72
DPF-A72N
DPF-A73
DPF-D72
DPF-D72N
DPF-D75
DPF-D85
DPF-D92
DPF-D95
DPF-E73
DPF-X1000
DPF-X75
DPF-X800
DPP-F700
★デジタルフォトプリンター/関連商品
DPP-FP30
DPP-FP35
DPP-FP50
DPP-FP55
DPP-FP70
DPP-FP75
DPP-FP90
DPP-FP95
DPP-FP97
【marantz マランツ】
マイクロホン
MPM-1000UJ
MPM-2000UJ
Pod Pack 1J
【富士通 FUJITSU】
ScanSnap iX1600
FI-IX1600A
FI-IX1600ABK
ScanSnap iX1400
FI-IX1400A
ScanSnap iX1300
FI-IX1300A
FI-IX1300ABK
ScanSnap iX100
FI-IX100B
FI-IX100BW
ScanSnap SV600
ScanSnap FI-SV600B
Image Scanner fi-7800
Image Scanner fi-7900
【Technics】
★アンプ
SC-C500
SU-C700
SU-G30
SU-G700
SU-G700M2
SU-R1000
★オーディオコントロールプレーヤー
ST-C700
SU-R1
★ミニコンポ/スピーカーシステム
SC-PM37MD
SC-PM57MD
SC-PM77MD
SC-PMX100
SC-PMX150
SC-PMX80
SC-PMX90
SC-PMX900
SC-SV1
★ディスプレイ
TH-49XF1HTJ
TH-65BQ1J
TH-75BQ1J
★フォトプリンター
KX-PX1
KX-PX10
KX-PX100
KX-PX2
KX-PX20
KX-PX30
SV-AP10
SV-AP30
★電子ピアノ
SX-NP10
【OHM/オーム電機】
レコードプレーヤー
RDP-B200N
【LG】
★モニター
27UQ850-W
28MQ780-B
32SQ780S-W
34WQ75C-B
【プリンストン】
スピーカー
S880DB
ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット
PCA-HACU
実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ
PDP-FHD10
PDP-FHD10A
デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ
PDP-4K13
PDP-4K17
【JVC ビクター】
★ホームオーディオ
NX-PS1
UX-WD70
★ハイファイコンポーネント
AX-D311
AX-D701
【ELECOM エレコム】
★USB切替器
U2SW-Tシリーズ
U2SW-T2
USS2-Wシリーズ
USS2-W2
USS2-W4
★マイク
HS-MC12UBK
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541805cable-a018-pr000027
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする