TIPTOP
ミニコンビ(内外面同時修理材)
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途
ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品
パイロット付
適合
乗用車・トラック
軸径(Φmm)
10
釘穴(mm)
MAX 10
パッチ径(Φmm)
58
内容量
1箱(20本)
注意
※サイドウォールには使用不可
※加硫セメントが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64542304
B10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください