空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット

空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

素材は高密度ポリエステル100%。高輝度な布反射材を採用した、精悍な立ち振る舞いを求められる現場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64544167 30226、OK0900 - ネイビー S 105 41
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544176 30226、OK0900 - ネイビー M 109 42.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544185 30226、OK0900 - ネイビー L 113 44
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544194 30226、OK0900 - ネイビー LL 117 45.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544210 30226、OK0900 - ネイビー 3L 125 47
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544219 30226、OK0900 - ネイビー 4L 133 49
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544228 30226、OK0900 - ネイビー 5L 141 51
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544237 30226、OK0900 - ネイビー 6L 149 53
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544246 30226、OK0900 - ネイビー 7L 157 55
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544255 30227、OK0900 - サックス S 105 41
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544264 30227、OK0900 - サックス M 109 42.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544280 30227、OK0900 - サックス L 113 44
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544289 30227、OK0900 - サックス LL 117 45.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544298 30227、OK0900 - サックス 3L 125 47
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544307 30227、OK0900 - サックス 4L 133 49
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544316 30227、OK0900 - サックス 5L 141 51
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544325 30227、OK0900 - サックス 6L 149 53
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64544334 30227、OK0900 - サックス 7L 157 55
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03449096 30226、OK0900【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ネイビー LL 117 45.5
オープン
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする