テージー
カラーインデックスPP A5
多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。
PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。
源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。
仕様
6色6山7枚 1組
材質
PP
色
6色
サイズ
A5タテ
タイプ
6山
穴数
2・20
寸法(縦×横)(mm)
210×158
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558036
IN-2206
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください