お買い得キャンプ7点セット

お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善) お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善) お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善) お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善) お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善) お買い得キャンプ7点セット YAMAZEN(山善)

テント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット
【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。天板サイズ60×90cm

用途キャンプ、アウトドアに。 キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64558298 C.C キヤンプセツト 7テンセツト
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 11,000 / 税込 12,100
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする