菅公工業 菅公工業の 事務用品 菅公工業の 典礼用品 菅公工業の ご祝儀袋 高額用大金封 結婚祝い 材質:紙 高額用大金封 注文コード 64557598 結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。 材質紙 文字内容結婚祝い 質量(g)58 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×130×205 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 キ5760 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64557598 キ5760 ¥1,300 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 祝袋花結No.60上質紙特厚口10枚袋入 寿堂紙製品工業 税込¥164 ¥149 バスケットへ 祝儀袋 日本ノート 税込¥164~ ¥149~ スポーツ賞状用紙 プリンター対応 タカ印(ササガワ) 税込¥791 ¥719 コピー両用のし紙 仏 日本ノート 税込¥659~ ¥599~ コピー両用のし紙 祝 日本ノート 税込¥659~ ¥599~ ミニ短冊 日本ノート 税込¥175 ¥159 ワンタッチ ミニ短冊 日本ノート 税込¥395 ¥359 不祝儀袋 日本ノート 税込¥197~ ¥179~ 慶弔袋 日本ノート 税込¥219 ¥199 OA対応賞状用紙 クリーム 日本ノート 税込¥736~ ¥669~ OA対応賞状用紙 業務用 日本ノート 税込¥5,168~ ¥4,698~ のし紙 両用祝B5 オキナ 税込¥857 ¥779 バスケットへ デュアルメタリック ぺんてる 税込¥208 ¥189 デュアルメタリック オリジナル+ファンタジーセット ぺんてる 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ デュアルメタリック ファンタジーセット ぺんてる 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デュアルメタリック オリジナルセット ぺんてる 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 5mm方眼ノート (B5)32枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 5mm方眼ノート (B5) 32枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,980 ¥1,800 5mm方眼ノート (B5) 32枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 5mm方眼ノート (A4) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,750 ¥2,500 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品典礼用品ご祝儀袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります ご祝儀袋 香典袋 お礼/お見舞 ポチ袋/目録 袱紗(ふくさ) 色紙 式辞用紙 のし紙 賞状用紙/賞状筒 シェアする マイページ 最近見た商品