エムエーパッケージング
魚焼きホイル
油なしでもくっつかない!
用途
フライパン用魚焼きホイル。使用面がわかるデザイン付き。ベーコンエッグや焼き餃子にも。オーブントースターで、お餅やピザにも。
材質
アルミニウムはく、シリコーン
長さ(m)
約24
幅(cm)
約25
厚さ(μm)
11
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574626
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください