キングジム キングジムの 事務用品 キングジムの 机上整理・収納用品 キングジムの その他卓上商品 ルートボード ルートボード 注文コード 仕様クランプのかみしろ:35mm以上 セット内容パネル×1枚 クランプ×2個 ケーブルガイド×5個 フック×2個 バスケット×1個 材質スチール、TPR、EVA 質量(kg)約1.8(総重量) 穴径(Φmm)6 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×76×300~367(下向き設置時) 取付可能厚(mm)天板:10~40 穴ピッチ(mm)25 最大ケーブル径(Φmm)(対応)直径3.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RTB4330 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64553249 RTB4330 ¥10,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE 税込¥1,538 ¥1,398 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 Dスリーピンワイヤーフック(石膏ボード) 大一鋼業 税込¥538 ¥489 バスケットへ Dスリーピンプレート(石膏ボード) 大一鋼業 税込¥593 ¥539 バスケットへ 文法補助マグネットカード 三和製作所 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ブックスタンド 本棚 卓上 選べる 2個 / 4個セット パイン 【 完成品 】 A4対応サイズ 萩原 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ A4プラスチック引出し 良質空間 税込¥38,478~ ¥34,980~ 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 税込¥31,878 ¥28,980 デスクトップ ファイルスタンド DURABLE 税込¥2,748 ¥2,498 吸盤フック右へ補助板 大一鋼業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 四線マグシート帯黒板 4枚組 三和製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色2個セット】 萩原 税込¥6,268 ¥5,698 optimo シリーズ レタートレーライザー 4個セット DURABLE 税込¥439 ¥399 バスケットへ 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 税込¥395~ ¥359~ 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ optimo シリーズ オーガナイザー DURABLE 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LEDトレース台 サンワダイレクト 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ アクセサリートレイ KC 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 熟語のつくりマグネットシート(4枚組) 三和製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 四線マグシート帯白板 5枚組 三和製作所 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品その他卓上商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品