カフェオールドリッパー・BATON 01
特殊ステンレスメッシュの1杯用ペーパーレスドリッパー。環境に配慮したモノづくりシリーズ。
コーヒーオイルが抽出できる特殊ステンレスメッシュの1杯用ペーパーレスドリッパーです。
ドリッパー(透過式)の内側にはコーヒー粉の量の目安メモリが付いています。広口のマグでも使えるアタッチメント付きです。
抽出後の珈琲粉などの天然系素材を使用してプラスティック使用量を50%削減してます。
1杯用・透過式ドリッパー
熱湯・食洗機OK
ペーパーレスでエコフレンドリー
プラスチック使用量を約50%削減
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質ポリプロピレン コーヒーカス 天然系無機物 ステンレス
寸法(mm)111×110×87
色ショコラ
容量1杯用
質量(g)75
タイプ1杯用
温度(℃)耐熱温度120
内容量1個
注意
※自然素材のコーヒー粉を使用するため、焙煎度や粉の粒度が異なり、写真と実際の商品の色味が異なる可能性がございます。