【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2
【タイヤ性能】:
乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。
4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。
幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2
タイヤサイズ235/55R20 102V
タイヤ幅(mm)235
リム径(inch)20
偏平率(%)55
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
タイヤ・足回り の新着商品
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)
TOYO TIRES
税込¥39,578~
¥35,980~