スチームクリーナー SC 1 MINI

スチームクリーナー SC 1 MINI ケルヒャー

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。
でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。
ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。
6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。

用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ 質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)0.2(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 最高吐出圧(MPa)0.3 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ ヒートタイム3分 RoHS指令(10物質対応)対応 面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64575999 1.516-451.0
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー家庭用スチームクリーナー SC MINI PV(2021.04)
ケルヒャースチームクリーナーとは?製品説明動画
ケルヒャースチームクリーナー お客様の声/ソファのお掃除

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする