【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera SU1
【タイヤ性能】:
ドライでもウェットでも高い運動性能を発揮するエコ・プレミアムスポーツタイヤ
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera SU1
タイヤサイズ215/40R18 89Y
タイヤ幅(mm)215
リム径(inch)18
偏平率(%)40
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |