お掃除簡単サーキュレーションファン
1台2役のサーキュレーションファン
強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で
お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。
水洗い可能、お掃除分解設計モデル。
上下左右自動の3D首振り機能。
3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)
オン/オフタイマー機能搭載。
切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)
部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。
少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
内容量1個