2Wayクリップファン

2Wayクリップファン アピックス 2Wayクリップファン アピックス 2Wayクリップファン アピックス

スタンドとクリップから選べる2WAYファン。
コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。
子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。
上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。

質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)28/25 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335 電源コード(m)約1.4 風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節 入数1台 羽根寸法(cm)約16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64595590 AFM-170(WH)
オープン
3,990
4,389 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする