定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。

種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
取付方式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
吐出量(L/min)
使用流体
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64578860HVP-FE1-F50R-A29フランジ取付形57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)石油系作動油49.2
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64578878HVP-FE1-F75R-A29フランジ取付形89.6(0.5MPa)、88.0(2MPa)、86.4(3.5MPa)、84.8(5MPa)、82.7(7MPa)石油系作動油77
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64578896HVP-FE1-F85R-A29フランジ取付形96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa)石油系作動油83.2
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579000HVP-FE1-F108R-A29フランジ取付形120.6(0.5MPa)、118.7(2MPa)、116.8(3.5MPa)、114.9(5MPa)、112.4(7MPa)石油系作動油103.7
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579018HVP-FE1-F120R-A29フランジ取付形138.4(0.5MPa)、136.3(2MPa)、134.1(3.5MPa)、132.0(5MPa)、129.1(7MPa)石油系作動油119.1
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579036HVP-FE1-L50R-A29.5フート取付形57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)石油系作動油49.2
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579054HVP-FE1-L60R-A29.5フート取付形73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)石油系作動油63.5
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579088HVP-FE1-L75R-A29.5フート取付形89.6(0.5MPa)、88.0(2MPa)、86.4(3.5MPa)、84.8(5MPa)、82.7(7MPa)石油系作動油77
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579106HVP-FE1-L85R-A29.5フート取付形96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa)石油系作動油83.2
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579124HVP-FE1-L95R-A29.5フート取付形111.2(0.5MPa)、109.2(2MPa)、107.2(3.5MPa)、105.2(5MPa)、102.5(7MPa)石油系作動油95.5
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579149HVP-FE1-L108R-A29.5フート取付形120.6(0.5MPa)、118.7(2MPa)、116.8(3.5MPa)、114.9(5MPa)、112.4(7MPa)石油系作動油103.7
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579167HVP-FE1-L120R-A29.5フート取付形138.4(0.5MPa)、136.3(2MPa)、134.1(3.5MPa)、132.0(5MPa)、129.1(7MPa)石油系作動油119.1
187,890
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579185HVP-FE1-F50R-A-G29フランジ取付形57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)水グリコール系作動油49.2
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579210HVP-FE1-F60R-A-G29フランジ取付形73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)水グリコール系作動油63.5
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579395HVP-FE1-F75R-A-G29フランジ取付形89.6(0.5MPa)、88.0(2MPa)、86.4(3.5MPa)、84.8(5MPa)、82.7(7MPa)水グリコール系作動油77
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579420HVP-FE1-F85R-A-G29フランジ取付形96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa)水グリコール系作動油83.2
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579438HVP-FE1-F95R-A-G29フランジ取付形111.2(0.5MPa)、109.2(2MPa)、107.2(3.5MPa)、105.2(5MPa)、102.5(7MPa)水グリコール系作動油95.5
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579456HVP-FE1-F108R-A-G29フランジ取付形120.6(0.5MPa)、118.7(2MPa)、116.8(3.5MPa)、114.9(5MPa)、112.4(7MPa)水グリコール系作動油103.7
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579474HVP-FE1-F120R-A-G29フランジ取付形138.4(0.5MPa)、136.3(2MPa)、134.1(3.5MPa)、132.0(5MPa)、129.1(7MPa)水グリコール系作動油119.1
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579508HVP-FE1-L50R-A-G29.5フート取付形57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)水グリコール系作動油49.2
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579526HVP-FE1-L60R-A-G29.5フート取付形73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)水グリコール系作動油63.5
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579544HVP-FE1-L85R-A-G29.5フート取付形96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa)水グリコール系作動油83.2
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579569HVP-FE1-L95R-A-G29.5フート取付形111.2(0.5MPa)、109.2(2MPa)、107.2(3.5MPa)、105.2(5MPa)、102.5(7MPa)水グリコール系作動油95.5
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579587HVP-FE1-L108R-A-G29.5フート取付形120.6(0.5MPa)、118.7(2MPa)、116.8(3.5MPa)、114.9(5MPa)、112.4(7MPa)水グリコール系作動油103.7
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64579754HVP-FE1-L120R-A-G29.5フート取付形138.4(0.5MPa)、136.3(2MPa)、134.1(3.5MPa)、132.0(5MPa)、129.1(7MPa)水グリコール系作動油119.1
224,750
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする