ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吐出量(L/min)
57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)
取付方式
フランジ取付形
注文コード
64579185
品番
HVP-FE1-F50R-A-G
参考基準価格(税別)
¥224,750
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
質量(kg)
29
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
49.2
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません