HVP-FE1-L50R-A-G 定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64579508

定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃50日以内出荷とは
内容量
1個
吐出量(L/min)
57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)
取付方式
フート取付形
注文コード
64579508
品番
HVP-FE1-L50R-A-G
参考基準価格(税別)¥224,750販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。

質量(kg)
29.5
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
57.4(0.5MPa)、55.9(2MPa)、54.5(3.5MPa)、53.0(5MPa)、51.1(7MPa)
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)
49.2
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1200
最高回転速度(min-1)
1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする