ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
内容量
1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599887
TCP4T-F31.5-HR1-G
19.1
61.5(0.5MPa)、61.0(3.5MPa)、59.5(7MPa)、
58.2(10.5MPa)、
57(14MPa)、55.6(17.5MPa)、53.3(21MPa)、
49.0(25MPa)
35.2
3000
¥
656,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
64599905
TCP4T-F40-HR1-G
20.7
78(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、76(7MPa)、
74.5(10.5MPa)、
73(14MPa)、71.8(17.5MPa)、69.0(21MPa)、
63.0(25MPa)
44.9
2800
¥
656,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64599930
TCP4T-F50-HR1-G
22.3
96.0(0.5MPa)、95.0(3.5MPa)、94(7MPa)、
92.5(10.5MPa)、
90.9(14MPa)、89(17.5MPa)、86.5(21MPa)、
81.(25MPa)
54.6
2500
¥
656,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません