ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
最高回転速度(min
-1
)
2500
3000
2800
2500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64599930
品番
TCP4T-F50-HR1-G
参考基準価格(税別)
¥688,800
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
吐出量(L/min)
96.0(0.5MPa)、95.0(3.5MPa)、94(7MPa)、
92.5(10.5MPa)、
90.9(14MPa)、89(17.5MPa)、86.5(21MPa)、
81.(25MPa)
質量(kg)
22.3
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
54.6
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2500
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません