ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
最高回転速度(min
-1
)
3000
3000
2800
2500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64599887
品番
TCP4T-F31.5-HR1-G
参考基準価格(税別)
¥688,800
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
吐出量(L/min)
61.5(0.5MPa)、61.0(3.5MPa)、59.5(7MPa)、
58.2(10.5MPa)、
57(14MPa)、55.6(17.5MPa)、53.3(21MPa)、
49.0(25MPa)
質量(kg)
19.1
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
35.2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
関連資料:
(0.9MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。