曜日別特売

電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形

電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64618367HRD3-BT3-1-04C-WYR15.5AC10010.5~2
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618385HRD3-BT1-1-04C-WYD25.5DC240.5~7
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618394HRD3-BT1-2-04C-WYR15.5AC1000.5~7
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618428HRD3-BT2-2-04C-WYR15.5AC1003.5~14
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618446HRD3-BT3-2-04C-WYR15.5AC10010.5~2
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618455HRD3-BT1-2-04C-WYR25.5AC2000.5~7
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618489HRD3-BT2-2-04C-WYR25.5AC2003.5~14
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618507HRD3-BT3-2-04C-WYR25.5AC20010.5~2
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618525HRD3-BT1-2-04C-WYD25.5DC240.5~7
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618550HRD3-BT2-2-04C-WYD25.5DC243.5~14
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618577HRD3-BT3-2-04C-WYD25.5DC2410.5~2
97,990
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618595HRD3-BT1-6-04C-WYR16.8AC1000.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618629HRD3-BT2-6-04C-WYR16.8AC1003.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618647HRD3-BT3-6-04C-WYR16.8AC10010.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618665HRD3-BT1-6-04C-WYR26.8AC2000.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618690HRD3-BT2-6-04C-WYR26.8AC2003.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618717HRD3-BT3-6-04C-WYR26.8AC20010.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618735HRD3-BT1-6-04C-WYD26.8DC240.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618760HRD3-BT2-6-04C-WYD26.8DC243.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618769HRD3-BT3-6-04C-WYD26.8DC2410.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618778HRD3-BT1-7-04C-WYR16.8AC1000.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618787HRD3-BT2-7-04C-WYR16.8AC1003.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618796HRD3-BT3-7-04C-WYR16.8AC10010.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618805HRD3-BT1-7-04C-WYR26.8AC2000.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618814HRD3-BT2-7-04C-WYR26.8AC2003.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618830HRD3-BT3-7-04C-WYR26.8AC20010.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618839HRD3-BT1-7-04C-WYD26.8DC240.5~7
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618848HRD3-BT2-7-04C-WYD26.8DC243.5~14
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618857HRD3-BT3-7-04C-WYD26.8DC2410.5~21
177,530
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする