電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形

電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64618866HRD3-BG1-2-04C-WYR25.9AC2000.5~7
109,240
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618884HRD3-BG3-2-04C-WYR25.9AC20010.5~21
109,240
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618900HRD3-BG1-2-04C-WYD25.9DC240.5~7
109,240
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618918HRD3-BG2-2-04C-WYD25.9DC243.5~14
109,240
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618936HRD3-BG3-2-04C-WYD25.9DC2410.5~21
109,240
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618954HRD3-BG1-6-04C-WYR17.2AC1000.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618979HRD3-BG2-6-04C-WYR17.2AC1003.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64618988HRD3-BG3-6-04C-WYR17.2AC10010.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619015HRD3-BG1-6-04C-WYR27.2AC2000.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619040HRD3-BG2-6-04C-WYR27.2AC2003.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619067HRD3-BG3-6-04C-WYR27.2AC20010.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619155HRD3-BG1-6-04C-WYD27.2DC240.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619180HRD3-BG2-6-04C-WYD27.2DC243.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619198HRD3-BG3-6-04C-WYD27.2DC2410.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619225HRD3-BG1-7-04C-WYR17.2AC1000.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619250HRD3-BG2-7-04C-WYR17.2AC1003.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619277HRD3-BG3-7-04C-WYR17.2AC10010.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619286HRD3-BG1-7-04C-WYR27.2AC2000.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619304HRD3-BG2-7-04C-WYR27.2AC2003.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619365HRD3-BG3-7-04C-WYR27.2AC20010.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619390HRD3-BG1-7-04C-WYD27.2DC240.5~7
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619408HRD3-BG2-7-04C-WYD27.2DC243.5~14
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64619426HRD3-BG3-7-04C-WYD27.2DC2410.5~21
188,980
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする