電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形

電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619435HRD3-BT2-1-06C-WYR19.8AC1003.5~14
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619469HRD3-BT3-1-06C-WYR19.8AC10010.5~21
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619487HRD3-BT2-1-06C-WYR29.8AC2003.5~14
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619505HRD3-BT1-1-06C-WYD29.8DC240.5~7
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619514HRD3-BT3-1-06C-WYD29.8DC2410.5~21
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619539HRD3-BT1-2-06C-WYR19.8AC1000.5~7
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619557HRD3-BT2-2-06C-WYR19.8AC1003.5~14
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619575HRD3-BT3-2-06C-WYR19.8AC10010.5~21
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619600HRD3-BT1-2-06C-WYR29.8AC2000.5~7
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619618HRD3-BT2-2-06C-WYR29.8AC2003.5~14
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619636HRD3-BT3-2-06C-WYR29.8AC20010.5~21
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619654HRD3-BT1-2-06C-WYD29.8DC240.5~7
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619670HRD3-BT2-2-06C-WYD29.8DC243.5~14
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619688HRD3-BT3-2-06C-WYD29.8DC2410.5~21
104,890
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619697HRD3-BT1-6-06C-WYR111.1AC1000.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619715HRD3-BT2-6-06C-WYR111.1AC1003.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619740HRD3-BT3-6-06C-WYR111.1AC10010.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619767HRD3-BT1-6-06C-WYR211.1AC2000.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619776HRD3-BT2-6-06C-WYR211.1AC2003.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619810HRD3-BT3-6-06C-WYR211.1AC20010.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619828HRD3-BT1-6-06C-WYD211.1DC240.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619855HRD3-BT2-6-06C-WYD211.1DC243.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619880HRD3-BT3-6-06C-WYD211.1DC2410.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619898HRD3-BT1-7-06C-WYR111.1AC1000.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619916HRD3-BT2-7-06C-WYR111.1AC1003.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619950HRD3-BT3-7-06C-WYR111.1AC10010.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619968HRD3-BT1-7-06C-WYR211.1AC2000.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64619995HRD3-BT2-7-06C-WYR211.1AC2003.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620004HRD3-BT3-7-06C-WYR211.1AC20010.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620029HRD3-BT1-7-06C-WYD211.1DC240.5~7
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620038HRD3-BT2-7-06C-WYD211.1DC243.5~14
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620056HRD3-BT3-7-06C-WYD211.1DC2410.5~21
184,530
179,800
197,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする