曜日別特売

電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形

電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全23種類を絞り込む
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64620065HRD3-BG2-2-06C-WYR19.1AC1003.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620090HRD3-BG3-2-06C-WYR19.1AC1003.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620108HRD3-BG1-2-06C-WYR29.1AC2000.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620135HRD3-BG2-2-06C-WYR29.1AC2003.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620144HRD3-BG3-2-06C-WYD29.1DC2410.5~21
123,660
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620178HRD3-BG1-6-06C-WYR110.4AC1000.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620187HRD3-BG2-6-06C-WYR110.4AC1003.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620205HRD3-BG3-6-06C-WYR110.4AC10010.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620239HRD3-BG1-6-06C-WYR210.4AC2000.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620248HRD3-BG2-6-06C-WYR210.4AC2003.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620266HRD3-BG3-6-06C-WYR210.4AC20010.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620275HRD3-BG1-6-06C-WYD210.4DC240.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620300HRD3-BG2-6-06C-WYD210.4DC243.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620309HRD3-BG3-6-06C-WYD210.4DC2410.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620327HRD3-BG1-7-06C-WYR110.4AC1000.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620336HRD3-BG2-7-06C-WYR110.4AC1003.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620354HRD3-BG3-7-06C-WYR110.4AC10010.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620370HRD3-BG1-7-06C-WYR210.4AC2000.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620397HRD3-BG2-7-06C-WYR210.4AC2003.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620415HRD3-BG3-7-06C-WYR210.4AC20010.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620440HRD3-BG1-7-06C-WYD210.4DC240.5~7
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620458HRD3-BG2-7-06C-WYD210.4DC243.5~14
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620467HRD3-BG3-7-06C-WYD210.4DC2410.5~21
203,410
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする