曜日別特売

アンロードリリーフ弁

アンロードリリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧
回路などに使用します。

取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全24種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64620485HRU3-80G1K-046.580402.5~7
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620494HRU3-80G2K-046.580403.5~14
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620519HRU3-80G3K-046.5804010.5~21
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620528HRU3-80G1KD-046.580402.5~7
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620546HRU3-80G2KD-046.580403.5~14
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620564HRU3-80G3KD-046.5804010.5~21
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620598HRU3-80G1KE-046.580402.5~7
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620616HRU3-80G2KE-046.580403.5~14
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620650HRU3-80G3KE-046.5804010.5~21
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620668HRU3-80G1KED-046.580402.5~7
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620686HRU3-80G2KED-046.580403.5~14
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620720HRU3-80G3KED-046.5804010.5~21
130,550
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64620738HRU3-80G1K-06121901202.5~ 7
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620756HRU3-80G2K-06121901203.5~14
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620765HRU3-80G3K-061219012010.5~21
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620790HRU3-80G1KD-06121901202.5~ 7
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620808HRU3-80G2KD-06121901203.5~14
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620835HRU3-80G3KD-061219012010.5~21
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620844HRU3-80G1KE-06121901202.5~ 7
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620878HRU3-80G2KE-06121901203.5~14
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620896HRU3-80G3KE-061219012010.5~21
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620930HRU3-80G1KED-06121901202.5~ 7
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620948HRU3-80G2KED-06121901203.5~14
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64620966HRU3-80G3KED-061219012010.5~21
165,130
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする