直動形減圧弁 チェック弁なし

直動形減圧弁 チェック弁なし - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64620984HG2-DG1-02A0.3~0.85
49,640
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64621018HG2-DG2-02A0.5~1.75
49,640
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64621036HG2-DG3-02A0.85~3.5
49,640
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64621054HG2-DG4-02A1.75~7
49,640
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする