ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
直動形減圧弁 チェック弁なし
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)
1
取付方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
7
内容量
1個
関連資料:
(2.11MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621237
HG1-DG1-06
50
0.3~0.85
¥
75,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64621255
HG1-DG2-06
75
0.5~1.75
¥
75,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64621289
HG1-DG3-06
75
0.85~3.5
¥
75,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください