バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付

バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)10.5~21内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64621350HG3-BT3K-03
78,060
71,980
79,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする