曜日別特売

シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし

シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64622454HQ3-DT1-060.3~0.85
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622479HQ3-DT2-060.5~1.75
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622497HQ3-DT3-060.85~3.5
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622524HQ3-DT4-061.75~7
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622549HQ3-DT5-063.5~14
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622576HQ3-DT6-0610.5~21
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622585HQ3-DT1E-060.3~0.85
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622619HQ3-DT2E-060.5~1.75
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622637HQ3-DT3E-060.85~3.5
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622664HQ3-DT4E-061.75~7
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622689HQ3-DT5E-063.5~14
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622716HQ3-DT6E-0610.5~21
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622725HQ3-DT1B-060.3~0.85
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622759HQ3-DT2B-060.5~1.75
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622786HQ3-DT3B-060.85~3.5
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622804HQ3-DT4B-061.75~7
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622829HQ3-DT5B-063.5~14
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64622838HQ3-DT6B-0610.5~21
54,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする