曜日別特売

シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付

シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全18種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623608HQ3-DT1K-030.3~0.85
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623626HQ3-DT2K-030.5~1.75
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623660HQ3-DT3K-030.85~3.5
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623678HQ3-DT4K-031.75~7
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623705HQ3-DT5K-033.5~14
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623714HQ3-DT6K-0310.5~21
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623748HQ3-DT1EK-030.3~0.85
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623766HQ3-DT2EK-030.5~1.75
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623800HQ3-DT3EK-030.85~3.5
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623809HQ3-DT4EK-031.75~7
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623836HQ3-DT5EK-033.5~14
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623854HQ3-DT6EK-0310.5~21
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623888HQ3-DT1BK-030.3~0.85
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623906HQ3-DT2BK-030.5~1.75
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623924HQ3-DT3BK-030.85~3.5
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623949HQ3-DT4BK-031.75~7
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623958HQ3-DT5BK-033.5~14
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623976HQ3-DT6BK-0310.5~21
64,050
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする