曜日別特売

シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623985HQ3-DG1K-030.3~0.85
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64623994HQ3-DG2K-030.5~1.75
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624019HQ3-DG3K-030.85~3.5
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624028HQ3-DG4K-031.75~7
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624046HQ3-DG5K-033.5~14
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624080HQ3-DG6K-0310.5~21
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624098HQ3-DG1EK-030.3~0.85
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624107HQ3-DG2EK-030.5~1.75
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624134HQ3-DG3EK-030.85~3.5
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624159HQ3-DG4EK-031.75~7
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624186HQ3-DG5EK-033.5~14
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624204HQ3-DG6EK-0310.5~21
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624299HQ3-DG1BK-030.3~0.85
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624326HQ3-DG2BK-030.5~1.75
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624344HQ3-DG3BK-030.85~3.5
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624378HQ3-DG4BK-031.75~7
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624396HQ3-DG5BK-033.5~14
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64624405HQ3-DG6BK-0310.5~21
66,180
61,980
68,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする