曜日別特売

シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全18種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64625008HQ3-DG1K-060.3~0.85
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625026HQ3-DG2K-060.5~1.75
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625035HQ3-DG3K-060.85~3.5
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625044HQ3-DG4K-061.75~7
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625069HQ3-DG5K-063.5~14
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625078HQ3-DG6K-0610.5~21
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625087HQ3-DG1EK-060.3~0.85
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625105HQ3-DG2EK-060.5~1.75
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625130HQ3-DG3EK-060.85~3.5
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625148HQ3-DG4EK-061.75~7
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625166HQ3-DG5EK-063.5~14
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625184HQ3-DG6EK-0610.5~21
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625209HQ3-DG1BK-060.3~0.85
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625236HQ3-DG2BK-060.5~1.75
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625254HQ3-DG3BK-060.85~3.5
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625270HQ3-DG4BK-061.75~7
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625297HQ3-DG5BK-063.5~14
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64625315HQ3-DG6BK-0610.5~21
75,300
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする