ブレーキ弁 ガスケット結合形

ブレーキ弁 ガスケット結合形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。
1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。
設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます

質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626426HR-HKG1-030.5~7
125,250
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626435HR-HKG2-033.5~14
125,250
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626460HR-HKG3-0310.5~21
125,250
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする