曜日別特売

バランシング弁

バランシング弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。
油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
軽量・コンパクトです。

最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全8種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626688HGR2-BG1-034.780401.2~0
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626706HGR2-BG2-034.780403.5~14
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626740HGR2-BG1D-034.780401.2~0
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626758HGR2-BG2D-034.780403.5~14
83,780
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626767HGR2-BG1-0661901201.2~0
99,170
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64626794HGR2-BG2-0661901203.5~14
99,170
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64626819HGR2-BG1D-0661901201.2~0
99,170
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64626846HGR2-BG2D-0661901203.5~14
99,170
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする