曜日別特売

電磁切換弁 025型 10MPa

電磁切換弁 025型 10MPa - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626864HD1-2S-BcA-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626880HD1-2S-BcA-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626898HD1-2S-BcA-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64626907HD1-2S-BcA-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626925HD1-2S-BcA-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64626934HD1-2S-BcA-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626959HD1-2S-KcP-025D-WYR11.8スプリングオフセット形AC100
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626968HD1-2S-KcP-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626977HD1-2S-KcP-025D-WYR21.8スプリングオフセット形AC200
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64626995HD1-2S-KcP-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627020HD1-2S-KcP-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627038HD1-2S-KcP-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627056HD1-2S-KcP-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627065HD1-2S-KcP-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627090HD1-2WD-BcA-025D-WYR1H2.5ノースプリングデテント形AC100
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627108HD1-2WD-BcA-025D-WYR2H2.5ノースプリングデテント形AC200
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627135HD1-2WD-BcA-025D-WYR3H2.5ノースプリングデテント形AC110
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64627160HD1-2WD-BcA-025D-WYR4H2.5ノースプリングデテント形AC220
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする