ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様
【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)
2.5
切換方式
ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)
-10~50
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
10
保護等級
IEC529 IP65
締付トルク(N・m)
6~8
使用作動油
ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)
定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
Tポート:10
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15~400
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
内容量
1個
関連資料:
(5.12MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64627589
HD1-2WD-BcA-025D-WYR3
AC110
¥
43,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64627607
HD1-2WD-BcA-025D-WYR4
AC220
¥
43,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください