曜日別特売

超低電力電磁切換弁 025型 10MPa

超低電力電磁切換弁 025型 10MPa - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64627634HD1E-2WD-BcA-025-WYD2IEC529 IP65
43,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64627650HD1E-2WD-BcA-025-WYD2AIEC529 IP67
47,620
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64627677HD1E-2WD-BcA-025-WYD2BIEC529 IP67
47,620
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64627695HD1E-2WD-BcA-025-WYD2CIEC529 IP67
47,620
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64627720HD1E-2WD-BcA-025-WYD2DIEC529 IP67
47,620
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64627747HD1E-2WD-BcA-025-WYD2SIEC529 IP65
46,250
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64627756HD1E-2WD-BcA-025-WYD2TIEC529 IP65
46,250
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする