曜日別特売

電磁切換弁 025型 25MPa

電磁切換弁 025型 25MPa - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全65種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628587HD3-2S-BcA-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628596HD3-2S-BcA-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628614HD3-2S-BcA-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64628630HD3-2S-BcA-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628648HD3-2S-BcA-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64628657HD3-2S-BcA-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628675HD3-2S-KcP-025D-WYR11.8スプリングオフセット形AC100
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628700HD3-2S-KcP-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628718HD3-2S-KcP-025D-WYR21.8スプリングオフセット形AC200
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628736HD3-2S-KcP-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628770HD3-2S-KcP-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628858HD3-2S-KcP-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628867HD3-2S-KcP-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
33,420
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628885HD3-2S-KcP-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
36,810
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628919HD3-2WD-BcA-025D-WYR1H2.5ノースプリングデテント形AC100
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628937HD3-2WD-BcA-025D-WYR2H2.5ノースプリングデテント形AC200
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628955HD3-2WD-BcA-025D-WYR3H2.5ノースプリングデテント形AC110
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628989HD3-2WD-BcA-025D-WYR4H2.5ノースプリングデテント形AC220
46,670
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64628998HD3-2S-BcA-025D-WYD2S1.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629016HD3-2S-BcA-025D-WYD2T1.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629050HD3-2S-KcP-025D-WYD21.8スプリングオフセット形DC24
33,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629068HD3-2S-KcP-025D-WYD2S1.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629077HD3-2S-KcP-025D-WYD2T1.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629104HD3-2WD-BcA-025D-WYR32.5ノースプリングデテント形AC110
43,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629129HD3-2WD-BcA-025D-WYR42.5ノースプリングデテント形AC220
43,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629217HD3-2WD-BcA-025D-WYD2S2.5ノースプリングデテント形AC200
46,250
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629235HD3-2WD-BcA-025D-WYD2T2.5ノースプリングデテント形AC200
46,250
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64629260HD3-3W-BCA-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629287HD3-3W-BCA-025D-WYR2H2.5スプリングセンタ形AC200
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629305HD3-3W-BCA-025D-WYR32.5スプリングセンタ形AC110
40,940
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629330HD3-3W-BCA-025D-WYR3H2.5スプリングセンタ形AC110
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629348HD3-3W-BCA-025D-WYR42.5スプリングセンタ形AC220
40,940
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629357HD3-3W-BCA-025D-WYR4H2.5スプリングセンタ形AC220
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629375HD3-3W-BGA-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629400HD3-3W-BGA-025D-WYR2H2.5スプリングセンタ形AC200
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629418HD3-3W-BGA-025D-WYR32.5スプリングセンタ形AC110
40,940
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629436HD3-3W-BGA-025D-WYR3H2.5スプリングセンタ形AC110
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629445HD3-3W-BGA-025D-WYR42.5スプリングセンタ形AC220
40,940
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
64629454HD3-3W-BGA-025D-WYR4H2.5スプリングセンタ形AC220
44,440
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629479HD3-3W-BDA-025D-WYR12.5スプリングセンタ形AC100
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629488HD3-3W-BDA-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
44,440
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64629497HD3-3W-BDA-025D-WYR22.5スプリングセンタ形AC200
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629515HD3-3W-BDA-025D-WYR2H2.5スプリングセンタ形AC200
44,440
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64629524HD3-3W-BDA-025D-WYR32.5スプリングセンタ形AC110
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629540HD3-3W-BDA-025D-WYR3H2.5スプリングセンタ形AC110
44,440
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64629567HD3-3W-BDA-025D-WYR42.5スプリングセンタ形AC220
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629585HD3-3W-BDA-025D-WYR4H2.5スプリングセンタ形AC220
44,440
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64629594HD3-3W-AEB-025D-WYR12.5スプリングセンタ形AC100
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64629628HD3-3W-AEB-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
44,440
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64629646HD3-3W-AEB-025D-WYR22.5スプリングセンタ形AC200
40,940
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする