電磁切換弁 025型 35MPa

電磁切換弁 025型 35MPa - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630048HD5-2S-BcA-025D-WYR11.8スプリングオフセット形AC100
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630136HD5-2S-BcA-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630154HD5-2S-BcA-025D-WYR21.8スプリングオフセット形AC200
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630170HD5-2S-BcA-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630188HD5-2S-BcA-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630197HD5-2S-BcA-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630215HD5-2S-BcA-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630224HD5-2S-BcA-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630240HD5-2S-KcP-025D-WYR11.8スプリングオフセット形AC100
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630267HD5-2S-KcP-025D-WYR1H1.8スプリングオフセット形AC100
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630285HD5-2S-KcP-025D-WYR21.8スプリングオフセット形AC200
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630310HD5-2S-KcP-025D-WYR2H1.8スプリングオフセット形AC200
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630328HD5-2S-KcP-025D-WYR31.8スプリングオフセット形AC110
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630346HD5-2S-KcP-025D-WYR3H1.8スプリングオフセット形AC110
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630380HD5-2S-KcP-025D-WYR41.8スプリングオフセット形AC220
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630398HD5-2S-KcP-025D-WYR4H1.8スプリングオフセット形AC220
39,780
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630416HD5-2WD-BcA-025D-WYR1H2.5ノースプリングデテント形AC100
62,470
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630425HD5-2WD-BcA-025D-WYR2H2.5ノースプリングデテント形AC200
62,470
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630450HD5-2WD-BcA-025D-WYR3H2.5ノースプリングデテント形AC110
62,470
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630468HD5-2WD-BcA-025D-WYR4H2.5ノースプリングデテント形AC220
62,470
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630486HD5-2S-BcA-025D-WYD21.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630504HD5-2S-BcA-025D-WYD2S1.8スプリングオフセット形DC24
39,350
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630529HD5-2S-BcA-025D-WYD2T1.8スプリングオフセット形DC24
39,350
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630538HD5-2S-KcP-025D-WYD21.8スプリングオフセット形DC24
36,380
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630565HD5-2S-KcP-025D-WYD2S1.8スプリングオフセット形DC24
39,350
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630590HD5-2S-KcP-025D-WYD2T1.8スプリングオフセット形DC24
39,350
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630617HD5-2WD-BcA-025D-WYR12.5ノースプリングデテント形AC100
59,080
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630635HD5-2WD-BcA-025D-WYR22.5ノースプリングデテント形AC200
59,080
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630644HD5-2WD-BcA-025D-WYR32.5ノースプリングデテント形AC110
59,080
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630669HD5-2WD-BcA-025D-WYR42.5ノースプリングデテント形AC220
59,080
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630687HD5-2WD-BcA-025D-WYD22.5ノースプリングデテント形DC24
59,080
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630705HD5-2WD-BcA-025D-WYD2S2.5ノースプリングデテント形DC24
62,050
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630714HD5-2WD-BcA-025D-WYD2T2.5ノースプリングデテント形DC24
62,050
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64630730HD5-3W-BCA-025D-WYR12.5スプリングセンタ形AC100
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630739HD5-3W-BCA-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630748HD5-3W-BCA-025D-WYR22.5スプリングセンタ形AC200
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630757HD5-3W-BCA-025D-WYR2H2.5スプリングセンタ形AC200
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630775HD5-3W-BCA-025D-WYR32.5スプリングセンタ形AC110
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630784HD5-3W-BCA-025D-WYR3H2.5スプリングセンタ形AC110
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630800HD5-3W-BCA-025D-WYR42.5スプリングセンタ形AC220
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630818HD5-3W-BCA-025D-WYR4H2.5スプリングセンタ形AC220
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630836HD5-3W-BGA-025D-WYR12.5スプリングセンタ形AC100
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630870HD5-3W-BGA-025D-WYR1H2.5スプリングセンタ形AC100
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630888HD5-3W-BGA-025D-WYR22.5スプリングセンタ形AC200
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630906HD5-3W-BGA-025D-WYR2H2.5スプリングセンタ形AC200
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630924HD5-3W-BGA-025D-WYR32.5スプリングセンタ形AC110
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630949HD5-3W-BGA-025D-WYR3H2.5スプリングセンタ形AC110
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64630967HD5-3W-BGA-025D-WYR42.5スプリングセンタ形AC220
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64630994HD5-3W-BGA-025D-WYR4H2.5スプリングセンタ形AC220
59,500
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
64631089HD5-3W-BDA-025D-WYR12.5スプリングセンタ形AC100
56,110
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする