曜日別特売

電磁切換弁 03型 10MPa

電磁切換弁 03型 10MPa - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64631719HD1-2S-BcA-03B-WYR13.5スプリングオフセット形AC10013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64631737HD1-2S-BcA-03B-WYR1H3.5スプリングオフセット形AC10013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631755HD1-2S-BcA-03B-WYR23.5スプリングオフセット形AC20013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64631789HD1-2S-BcA-03B-WYR2H3.5スプリングオフセット形AC20013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631877HD1-2S-BcA-03B-WYR33.5スプリングオフセット形AC11013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64631895HD1-2S-BcA-03B-WYR3H3.5スプリングオフセット形AC11013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631920HD1-2S-BcA-03B-WYR43.5スプリングオフセット形AC22013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64631938HD1-2S-BcA-03B-WYR4H3.5スプリングオフセット形AC22013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631956HD1-2S-KcP-03B-WYR13.5スプリングオフセット形AC10013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631965HD1-2S-KcP-03B-WYR1H3.5スプリングオフセット形AC10013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64631990HD1-2S-KcP-03B-WYR23.5スプリングオフセット形AC20013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64631999HD1-2S-KcP-03B-WYR2H3.5スプリングオフセット形AC20013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632017HD1-2S-KcP-03B-WYR33.5スプリングオフセット形AC11013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632026HD1-2S-KcP-03B-WYR3H3.5スプリングオフセット形AC11013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632035HD1-2S-KcP-03B-WYR43.5スプリングオフセット形AC22013~15
39,560
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632069HD1-2S-KcP-03B-WYR4H3.5スプリングオフセット形AC22013~15
43,070
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632087HD1-2S-BcA-03B-WYD23.5スプリングオフセット形DC2413~15
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632105HD1-2S-BcA-03B-WYD2A3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632130HD1-2S-BcA-03B-WYD2B3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632148HD1-2S-BcA-03B-WYD2C3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632175HD1-2S-BcA-03B-WYD2D3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632200HD1-2S-BcA-03B-WYD2S3.5スプリングオフセット形DC2413~15
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632218HD1-2S-BcA-03B-WYD2T3.5スプリングオフセット形DC2413~15
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632245HD1-2S-KcP-03B-WYD23.5スプリングオフセット形DC2413~15
39,560
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632254HD1-2S-KcP-03B-WYD2A3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632306HD1-2S-KcP-03B-WYD2B3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632324HD1-2S-KcP-03B-WYD2C3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632349HD1-2S-KcP-03B-WYD2D3.5スプリングオフセット形DC2413~15
45,500
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632376HD1-2S-KcP-03B-WYD2S3.5スプリングオフセット形DC2413~15
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632385HD1-2S-KcP-03B-WYD2T3.5スプリングオフセット形DC2413~15
42,530
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632419HD1-2WD-BcA-03B-WYR14.8ノースプリングデテント形AC10013~15
50,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632437HD1-2WD-BcA-03B-WYR1H4.8ノースプリングデテント形AC10013~15
53,990
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632455HD1-2WD-BcA-03B-WYR24.8ノースプリングデテント形AC20013~15
50,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632489HD1-2WD-BcA-03B-WYR2H4.8ノースプリングデテント形AC20013~15
53,990
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632559HD1-2WD-BcA-03B-WYR34.8ノースプリングデテント形AC11013~15
50,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632568HD1-2WD-BcA-03B-WYR3H4.8ノースプリングデテント形AC11013~15
53,990
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632586HD1-2WD-BcA-03B-WYR44.8ノースプリングデテント形AC22013~15
50,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632595HD1-2WD-BcA-03B-WYR4H4.8ノースプリングデテント形AC22013~15
53,990
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632629HD1-2WD-BcA-03B-WYD24.8ノースプリングデテント形DC2413~15
50,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632647HD1-2WD-BcA-03B-WYD2A4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
56,530
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632665HD1-2WD-BcA-03B-WYD2B4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
56,530
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632690HD1-2WD-BcA-03B-WYD2C4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
56,530
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632708HD1-2WD-BcA-03B-WYD2D4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
56,530
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632726HD1-2WD-BcA-03B-WYD2S4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
53,570
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632744HD1-2WD-BcA-03B-WYD2T4.8ノースプリングデテント形DC2413~15
53,570
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632769HD1-3W-BCA-03B-WYR14.8スプリングセンタ形AC10013~15
45,290
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64632848HD1-3W-BCA-03B-WYR1H4.8スプリングセンタ形AC10013~15
48,790
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632875HD1-3W-BCA-03B-WYR24.8スプリングセンタ形AC20013~15
45,290
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
64632900HD1-3W-BCA-03B-WYR2H4.8スプリングセンタ形AC20013~15
48,790
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
64632909HD1-3W-BCA-03B-WYR34.8スプリングセンタ形AC11013~15
45,290
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする