曜日別特売

小型電磁切換弁

小型電磁切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全19種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
機能オプション
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64639236HD1N-2S-BcA-025-D2C1.2スプリングオフセット形負荷側+コモン 右取出しIEC529 IP67
30,440
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639245HD1N-2S-BcA-025-D2D1.2スプリングオフセット形負荷側+コモン 左取出しIEC529 IP67
30,440
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639279HD1N-2S-BcA-025-D2S1.2スプリングオフセット形負荷側-コモンIEC529 IP67
29,910
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639297HD1N-2S-BcA-025-D2T1.2スプリングオフセット形負荷側+コモンIEC529 IP67
29,910
28,980
31,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
64639315HD1N-2WD-BcA-025-D2B1.5ノースプリングデテント形負荷側-コモン 左取出しIEC529 IP67
41,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64639340HD1N-2WD-BcA-025-D2C1.5ノースプリングデテント形負荷側+コモン 右取出しIEC529 IP67
41,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64639358HD1N-2WD-BcA-025-D2D1.5ノースプリングデテント形負荷側+コモン 左取出しIEC529 IP67
41,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
64639376HD1N-2WD-BcA-025-D2S1.5ノースプリングデテント形負荷側-コモンIEC529 IP65
41,360
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
64639394HD1N-2WD-BcA-025-D2T1.5ノースプリングデテント形負荷側+コモンIEC529 IP67
41,360
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639410HD1N-3W-BCA-025-D2A1.5スプリングセンタ形負荷側-コモン 右取出しIEC529 IP67
36,170
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639428HD1N-3W-BCA-025-D2B1.5スプリングセンタ形負荷側-コモン 左取出しIEC529 IP67
36,170
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639446HD1N-3W-BCA-025-D2C1.5スプリングセンタ形負荷側+コモン 右取出しIEC529 IP67
36,170
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639464HD1N-3W-BCA-025-D2D1.5スプリングセンタ形負荷側+コモン 左取出しIEC529 IP65
36,170
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639489HD1N-3W-BCA-025-D2S1.5スプリングセンタ形負荷側-コモンIEC529 IP65
35,640
31,980
35,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
64639507HD1N-3W-BCA-025-D2T1.5スプリングセンタ形負荷側+コモンIEC529 IP67
35,640
31,980
35,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
64639525HD1N-3W-BGA-025-D2C1.5スプリングセンタ形負荷側+コモン 右取出しIEC529 IP67
36,170
31,980
35,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
64639559HD1N-3W-BGA-025-D2D1.5スプリングセンタ形負荷側+コモン 左取出しIEC529 IP65
36,170
31,980
35,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
64639577HD1N-3W-BGA-025-D2S1.5スプリングセンタ形負荷側-コモンIEC529 IP65
35,640
31,980
35,178(税込)
55日以内出荷
返品不可
64639604HD1N-3W-BGA-025-D2T1.5スプリングセンタ形負荷側+コモンIEC529 IP65
35,640
31,980
35,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする