曜日別特売

電磁油圧切換弁 04型

電磁油圧切換弁 04型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
全336種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
336種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64639620HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639647HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639665HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639690HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639699HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639769HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639796HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639814HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639848HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639866HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639875HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639900HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639909HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639918HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639927HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639936HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639945HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639954HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64639970HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64639988HDD3-2S-BdA-2-04C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640006HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640024HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640049HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640067HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640094HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640119HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640137HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640146HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640164HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640180HDD3-2S-BcA-2-04C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640198HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640207HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640225HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640234HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640268HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640286HDD3-2S-BdA-2-04C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640304HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640329HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640356HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640374HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640487HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24
110,090
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640505HDD3-2S-Bd1A-2-04C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24
147,730
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640514HDD3-2S-BcA-6-04C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640539HDD3-2S-BcA-6-04C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640548HDD3-2S-BcA-6-04C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640566HDD3-2S-BcA-6-04C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640575HDD3-2S-BdA-6-04C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100
107,120
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640600HDD3-2S-BdA-6-04C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100
144,770
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64640618HDD3-2S-BdA-6-04C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100
110,610
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
64640636HDD3-2S-BdA-6-04C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100
148,160
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする