曜日別特売

電磁油圧切換弁 10型

電磁油圧切換弁 10型 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全336種類を絞り込む
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
336種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
最低パイロット圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64654268HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654277HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654295HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654329HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654347HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654365HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654390HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654408HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654417HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654435HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654444HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654469HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654478HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654505HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654530HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654557HDD3-2S-BcA-2-10C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654679HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654706HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654724HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654758HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654776HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR28.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654794HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR2-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654819HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR2H8.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654837HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYR2H-5658.7スプリングオフセット形AC200定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654855HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654880HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654898HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654925HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654950HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64654977HDD3-2S-BcA-2-10C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655004HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655029HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655126HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655144HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655169HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655275HDD3-2S-BdA-2-10C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655309HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD28.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655327HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD2-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655345HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD2S8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655370HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD2S-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655388HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD2T8.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
255,800
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655406HDD3-2S-Bd1A-2-10C-WYD2T-5658.7スプリングオフセット形DC24定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,340
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655424HDD3-2S-BcA-6-10C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655449HDD3-2S-BcA-6-10C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655467HDD3-2S-BcA-6-10C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655494HDD3-2S-BcA-6-10C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655519HDD3-2S-BdA-6-10C-WYR18.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
252,820
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655546HDD3-2S-BdA-6-10C-WYR1-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
290,370
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655564HDD3-2S-BdA-6-10C-WYR1H8.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
256,330
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64655756HDD3-2S-BdA-6-10C-WYR1H-5658.7スプリングオフセット形AC100定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
293,870
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする